福井クラフト
9寸 千筋松花堂 親蓋
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):65mm●重量:550g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246005
23214820
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください