福井クラフト
9寸 木目松花堂 親蓋
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):61mm●重量:490g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05245996
23214810
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください