A 150渦巻き皿 リング

A 150渦巻き皿 リング - 福井クラフトA 150渦巻き皿 リング - 福井クラフトA 150渦巻き皿 リング - 福井クラフトA 150渦巻き皿 リング - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):23mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052567491300018068-4705-24
1,950
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052567581300018168-4705-25
1,950
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052567671300018268-4705-26
1,950
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052567761300018368-4705-27
1,950
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする