福井クラフト
A 150渦巻き皿 リング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4705-24
注文コード
05256749
品番
13000180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):23mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4705-24