福井クラフト
A 150渦巻き皿 金の河
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):23mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05256731
13000195
68-4705-19
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256697
13000192
68-4705-16
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
05256706
13000193
68-4705-17
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
05256715
13000194
68-4705-18
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください