福井クラフト
A 150渦巻き皿 銀雲
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):23mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05256618
13000172
68-4705-08
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05256627
13000173
68-4705-09
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05256636
13000174
68-4705-10
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05256645
13000175
68-4705-11
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください