福井クラフト
A150寿司皿 アクア
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05256031
50261800
68-4703-77
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256040
50261810
68-4703-78
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256049
50261820
68-4703-79
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256058
50261830
68-4703-80
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256067
13000156
68-4703-81
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256076
13000157
68-4703-82
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256085
13000158
68-4703-83
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256101
13000159
68-4703-84
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256146
74011970
68-4703-89
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256155
74011980
68-4703-90
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256171
74011990
68-4703-91
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256180
74012000
68-4703-92
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256189
13000160
68-4703-73
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256198
13000161
68-4703-74
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256207
13000162
68-4703-75
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256216
13000163
68-4703-76
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256110
50261840
68-4703-85
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
05256119
50261850
68-4703-86
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
05256128
50261860
68-4703-87
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
05256137
50261870
68-4703-88
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください