福井クラフト
A150寿司皿 パール一筆
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05256225
13000089
68-4704-02
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256241
13000090
68-4704-03
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください