福井クラフト
A150寿司皿 ピンクパール
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05254841
13000027
68-4701-87
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254850
13000038
68-4701-88
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254859
13000034
68-4701-89
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254868
13000035
68-4701-90
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254877
13000028
68-4701-91
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254886
13000037
68-4701-92
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254895
13000036
68-4701-93
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254911
13000033
68-4701-94
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254920
13000030
68-4701-95
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254929
13000031
68-4701-96
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254938
13000029
68-4701-97
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254947
13000032
68-4701-98
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254956
13000066
68-4701-99
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254965
13000039
68-4702-01
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
05254981
50261640
68-4702-02
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
05254990
50261650
68-4702-03
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください