福井クラフト
A150寿司皿 一筆渦
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05255918
74012210
68-4703-17
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05255927
74012220
68-4703-18
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05255936
74012230
68-4703-19
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05255945
74012240
68-4703-20
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください