福井クラフト
A150寿司皿 渦青磁
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05255008
13000086
68-4702-04
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254999
13000088
68-4702-11
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255017
13000051
68-4702-05
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255026
13000040
68-4702-06
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255035
13000042
68-4702-07
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255051
13000087
68-4702-08
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255060
13000047
68-4702-09
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255069
13000050
68-4702-10
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255078
13000052
68-4702-12
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255087
13000049
68-4702-13
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255096
13000046
68-4702-14
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255105
13000041
68-4702-15
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255121
13000043
68-4702-16
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255130
13000048
68-4702-17
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255139
13000044
68-4702-18
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
05255148
13000045
68-4702-19
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください