福井クラフト
A150寿司皿 源氏車
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05256417
13000128
68-4704-46
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256426
13000129
68-4704-47
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256435
13000130
68-4704-48
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256451
13000131
68-4704-49
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください