曜日別特売

A150寿司皿 玄海波

A150寿司皿 玄海波 - 福井クラフトA150寿司皿 玄海波 - 福井クラフトA150寿司皿 玄海波 - 福井クラフトA150寿司皿 玄海波 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052562861300015268-4704-14
1,450
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052562951300015368-4704-15
1,450
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052563111300015468-4704-16
1,450
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052563201300015568-4704-17
1,450
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする