福井クラフト
A150寿司皿 寿司文字
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05255961
74012050
68-4703-21
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05255970
74012060
68-4703-22
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05255979
74012070
68-4703-23
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05255988
74012080
68-4703-24
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください