福井クラフト
ABSとまり木弁当
仕様
●サイズ(W):257mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):168mm●重量:652g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4688-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247010
24025650
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください