福井クラフト
ABSメニュー立て
仕様
●サイズ(W):197mm●サイズ(D):147mm●サイズ(H):135mm●重量:277g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05257747
88014420
68-4707-14
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257756
88014430
68-4707-15
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください