曜日別特売

ABS隅切長手皿

ABS隅切長手皿 - 福井クラフトABS隅切長手皿 - 福井クラフトABS隅切長手皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):232mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●重量:130g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052453392200068068-4686-06
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052453482200070068-4686-07
2,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052453572200063068-4686-08
2,800
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする