福井クラフト
ABS尺0寸 篭用 蓋
仕様
●サイズ(W):320mm●サイズ(H):40mm●重量:308g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241629
51040220
68-4679-94
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241638
51040240
68-4679-96
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241656
51040230
68-4679-95
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241647
41321840
68-4679-97
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください