曜日別特売

ABS竹丸篭

ABS竹丸篭 - 福井クラフトABS竹丸篭 - 福井クラフトABS竹丸篭 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):107mm●サイズ(H):41mm●重量:14g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052438267001093068-4683-42
850
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
052438692200077568-4683-48
930
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
052438782200078068-4683-49
930
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
052438352200076568-4683-43
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする