曜日別特売

A隅丸八角皿 立田川アクア

A隅丸八角皿 立田川アクア - 福井クラフトA隅丸八角皿 立田川アクア - 福井クラフトA隅丸八角皿 立田川アクア - 福井クラフトA隅丸八角皿 立田川アクア - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):172mm●サイズ(D):168mm●サイズ(H):25mm●重量:100g●材質:ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052568371202279068-4705-67
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052568461202280068-4705-68
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052568551202281068-4705-69
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052568801202283068-4705-71
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052568281202278068-4705-66
1,700
取扱い終了
返品不可
052568711202282068-4705-70
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする