福井クラフト
DX 梨地御所車
仕様
●サイズ(W):304mm●サイズ(H):60mm●重量:621g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05251928
61021630
¥
4,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください