福井クラフト
DX6寸 桶
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):55mm●重量:220g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05254326
50261580
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください