曜日別特売

DXタイコ醤油皿

DXタイコ醤油皿 - 福井クラフトDXタイコ醤油皿 - 福井クラフトDXタイコ醤油皿 - 福井クラフトDXタイコ醤油皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):94mm●サイズ(H):26mm●重量:58g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052573271300024168-4706-37
850
769
846(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052573361300024468-4706-38
1,000
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052573451300024368-4706-39
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052573614620042068-4706-40
1,900
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする