福井クラフト
DXちらし 蓋
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(H):20mm●重量:123g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05253845
71020371
68-4700-02
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253897
46201060
68-4700-14
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253827
71020011
68-4699-97
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
返品不可
05253836
71020021
68-4699-99
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
返品不可
05253861
71020191
68-4700-04
¥
930
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
返品不可
05253870
71020131
68-4700-06
¥
930
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
返品不可
05253879
70014981
68-4700-08
¥
930
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
返品不可
05253818
50262085
68-4699-95
¥
480
取扱い終了
返品不可
05253888
70015041
68-4700-10
¥
570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください