福井クラフト
DX釜あげ 蓋親
仕様
●サイズ(W):176mm●サイズ(H):162mm●重量:784g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239301
45133580
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください