曜日別特売

DX隅切天ざる 本体

DX隅切天ざる 本体 - 福井クラフトDX隅切天ざる 本体 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):313mm●サイズ(D):198mm●サイズ(H):49mm●重量:435g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052386554620011068-4673-10
7,450
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
052386714043147068-4673-12
7,450
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする