曜日別特売

DX尺3 松花堂

DX尺3 松花堂 - 福井クラフトDX尺3 松花堂 - 福井クラフトDX尺3 松花堂 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):378mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):63mm●重量:1275g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052435892216013068-4683-01
6,050
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
052435982402391068-4683-02
6,650
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする