曜日別特売

DX太鼓ちらし 蓋

DX太鼓ちらし 蓋 - 福井クラフトDX太鼓ちらし 蓋 - 福井クラフトDX太鼓ちらし 蓋 - 福井クラフトDX太鼓ちらし 蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):168mm●サイズ(H):25mm●重量:130g●材質:ABS樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052539585026209568-4700-20
1,100
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
052539677202003168-4700-22
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052539857202014168-4700-28
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
052540017001479168-4700-30
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052539765026212568-4700-26
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする