福井クラフト
DX太鼓ちらし 親
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(H):70mm●重量:245g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05253940
72020142
68-4700-27
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253949
70014792
68-4700-29
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253906
50262090
68-4700-19
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
05253915
72020032
68-4700-21
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
05253931
50262120
68-4700-25
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください