福井クラフト
DX大判特上桶 蓋
仕様
●サイズ(W):343mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):20mm●重量:325g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05253705
72020180
68-4699-90
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253721
67020910
68-4699-92
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください