福井クラフト
DX大判特上桶 本体
仕様
●サイズ(W):343mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):64mm●重量:683g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05253687
67020810
68-4699-91
¥
5,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253696
72020170
68-4699-89
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください