曜日別特売

L鉢用千代口のみ

L鉢用千代口のみ - 福井クラフトL鉢用千代口のみ - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):47mm●サイズ(H):35mm●重量:27g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052451292216017568-4684-98
580
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
052451382291145268-4685-01
680
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
052451472291147268-4685-07
750
取扱い終了
返品不可
052451562402423268-4685-09
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする