曜日別特売

TA花鉢

TA花鉢 - 福井クラフトTA花鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):110mm●サイズ(H):30mm●重量:45g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052444472200030068-4684-23
1,550
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052444562200033068-4684-24
1,900
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052445082200031068-4684-29
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする