福井クラフト
アニマルランチ
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):80mm●重量:253g●材質:ポリエチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05249521
90033228
68-4693-10
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05249530
90033225
68-4693-11
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05249539
90033230
68-4693-12
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください