福井クラフト
タレ付扇鉢
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):38mm●重量:71g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05245226
24024360
68-4685-12
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05245235
24024370
68-4685-13
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください