曜日別特売

ツノセイロ 小 高足タイプ 底板無

ツノセイロ 小 高足タイプ 底板無 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):188mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):60mm●重量:267g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4672-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0523815645020490
3,650
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする