福井クラフト
ナツメ型粉茶入れ
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(H):61mm●重量:60g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05257668
13000222
68-4706-91
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257677
13000223
68-4706-92
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください