福井クラフト
ハート鉢
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):36mm●重量:62g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244639
22010530
68-4684-44
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244657
22010510
68-4684-46
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
05244630
22010520
68-4684-43
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
05244648
22010610
68-4684-45
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください