福井クラフト
ひさご 鉢 細
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):33mm●重量:56g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243790
70011080
68-4683-35
¥
1,050
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243799
22911030
68-4683-36
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243808
24024240
68-4683-37
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください