曜日別特売

フラット蓋盆のみ

フラット蓋盆のみ - 福井クラフトフラット蓋盆のみ - 福井クラフトフラット蓋盆のみ - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):18mm●重量:222g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052459082100327568-4686-90
3,350
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052459174132205068-4686-94
4,000
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
052459262100474068-4686-98
4,050
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
052459354132207068-4687-01
3,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする