福井クラフト
ミニ長手セイロ
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):47mm●重量:208g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238260
45020500
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください