福井クラフト
むすび松花堂 蓋
仕様
●サイズ(W):290mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):25mm●重量:190g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247701
21032994
68-4690-13
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247710
24025140
68-4690-17
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください