福井クラフト
むすび松花堂 親
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):53mm●重量:260g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247719
21020120
68-4690-14
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247728
24025150
68-4690-18
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください