福井クラフト
メンパ弁当 蓋
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(D):147mm●サイズ(H):27mm●重量:205g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242627
21015230
68-4681-60
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242636
24025530
68-4681-62
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください