福井クラフト
メンパ弁当 親
仕様
●サイズ(W):293mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):60mm●重量:275g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242645
21015240
68-4681-61
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05242661
24025540
68-4681-63
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください