福井クラフト
メンパ弁当用底板付仕切
仕様
●サイズ(W):279mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):37mm●重量:115g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242697
22012245
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください