福井クラフト
やしろ弁当
仕様
●サイズ(W):77mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):69mm●重量:81g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238838
45151822
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください