福井クラフト
越前舟
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):64mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05256968
50260600
68-4705-82
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257011
13000212
68-4705-86
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257020
13000213
68-4705-87
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256995
13000214
68-4705-85
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
05256977
50260610
68-4705-83
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
05256986
50260590
68-4705-84
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
05257029
50260570
68-4705-88
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
05257038
50260580
68-4705-89
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください