曜日別特売

縁高重弁当用SLマット

縁高重弁当用SLマット - 福井クラフト縁高重弁当用SLマット - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(D):153mm●材質:ポリ塩化ビニール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052476152103289668-4689-99
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
052476312103289768-4690-01
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
052476402103289868-4690-02
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする