曜日別特売

縁取長手松花堂 蓋

縁取長手松花堂 蓋 - 福井クラフト縁取長手松花堂 蓋 - 福井クラフト縁取長手松花堂 蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):131mm●サイズ(H):18mm●重量:152g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052422167001125068-4680-78
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052422252402411568-4680-79
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
052422412321574068-4680-80
3,700
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする